Kapacitet: 1.6 cu. ft. , Höjd: 12 " , Innerhöjd: 12 1 / 4 " , Innerlängd: 15 5 / 8 " , Inre bredd: 13 3 / 4 " , Längd: 16 "till 18" , Lastkapacitet: 75 lb. , Material: Polymerer av industriell kvalitet , Ytterhöjd: 12 1 / 2 " , Ytterlängd: 17 1 / 2 " , Yttre bredd: 16 1 / 2 " , Typ: Tung industriell användning , Bredd: 16 "till 18"
13018 Stak-N-Store Bins
Akro-Mils 13018-serien, Stak-N-Store-behållare används för förvaring av tunga och skrymmande föremål på kontor och kommersiella utrymmen. De har en polymerkonstruktion av industriklass med stora radiehörn, valsade fälgar och förstärkt ribbor för ökad styrka, stabilitet, korrosionsbeständighet och hållbarhet. Dessa främre behållare för flerfunktionsbehållare staplas upp för att bilda stabila förvaringsenheter på golv eller vanliga industriella hyllenheter. De har en bred trattfront för enkel åtkomst till föremål och stora komforthandtag för enkel grepp och transport av behållarna. Välj mellan ett brett utbud av dessa 15-5/8 x 13-3/4 tum (inre längd x inre bredd) Stak-N-Store-papperskorgar, tillgängliga i blått, klart, rött och grått.