AKRO-MILS 19 -serie förvaringsskåp i stål


Filter
Skåpets höjd: 11 " , Skåp Material: Stål , Skåpbredd: 17 " , Låddjup: 10-9 / 16 " , Totalt antal papperskorgar: 1 till 10
StilModellSkåpfärgLådhöjdLådans breddFinishPris (ex moms)
A
19416BLU
Svart2 1 / 8 "4"Pulverlack3 854 SEK
B
19715BLU
Svart3 1 / 16 "3 3 / 16 "Pulverlack4 392 SEK
C
19909BLU
Svart3 1 / 16 "5 3 / 16 "Pulverlack3 760 SEK
D
19228BLU
Svart2 1 / 16 "2 3 / 16 "Pulverlack4 043 SEK
E
19228BLK
Svart2 1 / 16 "2 3 / 16 "Pulverlack4 043 SEK
F
19320BLU
Svart2 1 / 16 "3 3 / 16 "Pulverlack3 266 SEK
G
19320BLK
Svart2 1 / 16 "3 3 / 16 "Pulverlack3 266 SEK
H
19416BLK
Svart2 1 / 8 "4"Pulverlack3 854 SEK
I
19715BLK
Svart3 1 / 16 "3 3 / 16 "Pulverlack4 392 SEK
J
19909BLK
Svart3 1 / 16 "5 3 / 16 "Pulverlack3 606 SEK
K
19320
Grå2 1 / 16 "3 3 / 16 "Bakad emalj3 266 SEK
L
19715
Grå3 1 / 16 "3 3 / 16 "Bakad emalj4 392 SEK
M
19228
Grå2 1 / 16 "2 3 / 16 "Bakad emalj4 043 SEK
N
19416
Grå2 1 / 8 "4"Bakad emalj3 791 SEK
O
19909
Grå3 1 / 16 "5 3 / 16 "Bakad emalj3 903 SEK

19 -serie förvaringsskåp i stål

Akro-Mils stålskåp används för säker förvaring och enkel åtkomst av kontors-, hårdvara och hantverksartiklar. De har pulverlackerad stålkonstruktion med polystyrenbehållare för slag- och korrosionsbeständighet och hållbarhet. Dessa förvaringsskåp i stålram kan staplas eller väggmonteras med nyckelhålsslitsar. De erbjuder lådor med bakre stoppflikar för att förhindra att innehåll spills och genomskinliga fönster och etiketthållare för att enkelt identifiera lagrat innehåll. Välj från ett brett utbud av dessa gråfärgade galvanealerade stålskåp med 9, 15, 16, 20 och 28 lådkombinationer.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?