AKRO-MILS 30014 Shelfmax Shelf Bins


Akro-Mils 30014-serien ShelfMax hyllfack är idealiska för att lagra och organisera små föremål, som hårdvara och verktyg. De finns i röd, blå och klara färger och är lämpliga för tillverknings-, hälsovårds- och utbildningsindustrin.

Filter
Höjd: 6 "till 8" , Innerhöjd: 5 15 / 16 " , Innerlängd: 21 3 / 4 " , Inre bredd: 9 1 / 2 " , Längd: 22 "till 24" , Lastkapacitet: 35 lb. , Material: Industriell kvalitet polymer , Antal Divider Slots Kort: 7 , Ytterhöjd: 6" , Ytterlängd: 23 5 / 8 " , Yttre bredd: 11 1 / 8 " , Antal paket: 6 , Bredd: 10 "till 12"
StilModellFärgPris (ex moms)
A
30014BLÅ
Blå536 SEK
B
30014SKLAR
Rensa592 SEK
C
30014RED
Red536 SEK

30014 Shelfmax Shelf Bins

Akro-Mils 30014-serien ShelfMax hyllfack är idealiska för att lagra och organisera små föremål, som hårdvara och verktyg. De finns i röd, blå och klara färger och är lämpliga för tillverknings-, hälsovårds- och utbildningsindustrin.

Funktioner

  • Akro-Mils hyllor är gjorda av polymer och har förstärkta sidor för hög hållfasthet och hållbarhet.
  • De är 6 tum höga och kan även användas som vertikala förvarings- och hämtningsenheter.
  • Dessa ShelfMax-kärl har en konstruktion i ett stycke som motstår inträngning av vatten, olja eller fett.

Kompatibla tillbehör

Vanliga frågor

Är Akro-Mils hyllkorgar staplingsbara?

Ja, dessa hyllkorgar är staplingsbara, vilket maximerar lagringsutrymmet och ökar effektiviteten vid hantering och transport av dem.

Vad är lastkapaciteten för dessa kärl?

Akro-Mils 30014-seriens hyllfack kan hantera laster på upp till 35 lb.

Hur kan jag rengöra dessa hyllor?

Torka bara av dem med en fuktig trasa eller använd milt rengöringsmedel och vatten för att rengöra dem.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?