Höjd: 6 "till 8" , Innerhöjd: 5 15 / 16 " , Innerlängd: 9 3 / 4 " , Inre bredd: 2 1 / 2 " , Längd: 10 "till 12" , Lastkapacitet: 20 lb. , Material: Industriell kvalitet polymer , Antal Divider Slots Kort: 7 , Ytterhöjd: 6" , Ytterlängd: 11 5 / 8 " , Yttre bredd: 4 1 / 8 " , Antal paket: 16 , Bredd: 4 "till 5"
30040 Shelfmax Shelf Bins
Akro-Mils 30040-serien ShelfMax-kärl är lämpliga för förvaring av liknande produkter inom ett område. Dessa enheter används vanligtvis i lager, tillverkningsenheter, sjukvårdsinrättningar och förvaringsgarderober. De finns i blå, klar och röd färgvarianter.
Funktioner
- De har rullad ås och förstärkta sidoribbor för att ge extra styrka när kärl är fullastad.
- Dessa kärl är tillverkade av plast av industrikvalitet för motståndskraft mot oljor, kemikalier och lösningsmedel.
- De kan staplas ovanpå varandra, vilket maximerar lagringen i hektiska industrimiljöer.
- Dessa 6-tumsfack tillåter upp till 85 procent mer lagringskapacitet än vanliga 4-tums hyllfack.
Kompatibla tillbehör
- Akro-Mils 40020 Black Divider: Denna avdelare används för att skapa flera fack i dessa behållare för att lagra föremål separat.
Vanliga frågor
Vad används genomskinliga plasthyllor till?
Genomskinliga plasthyllor är genomskinliga och ger bättre överblick över innehållet.
Vad är syftet med etiketthållaren i dessa papperskorgar?
Dessa papperskorgar kommer med en inbyggd etiketthållare som säkert håller etiketten för att identifiera delar och skanna streckkoder.
Vad är fördelen med en trattdesign?
ShelfMax-kärl har en design på trattfronten, vilket gör att användare kan se och komma åt innehållet, även när de är staplade med andra kärl.