AKRO-MILS 30048 Shelfmax Shelf Bins


Akro-Mils 30048-serien är idealiska för förvaring av verktyg, delar och förnödenheter i lager, fabriker och sjukvårdsinrättningar. De används för förvaring av liknande produkter och kan delas in i fack för en mer organiserad installation.

Filter
Höjd: 6 "till 8" , Innerhöjd: 5 15 / 16 " , Innerlängd: 16 " , Inre bredd: 2 1 / 2 " , Längd: 16 "till 18" , Lastkapacitet: 25 lb. , Material: Industriell kvalitet polymer , Antal Divider Slots Kort: 7 , Ytterhöjd: 6" , Ytterlängd: 17 7 / 8 " , Yttre bredd: 4 1 / 8 " , Antal paket: 8 , Bredd: 4 "till 5"
StilModellFärgPris (ex moms)
A
30048BLÅ
Blå158 SEK
B
30048SKLAR
Rensa212 SEK
C
30048RED
Red158 SEK

30048 Shelfmax Shelf Bins

Akro-Mils 30048-serien är idealiska för förvaring av verktyg, delar och förnödenheter i lager, fabriker och sjukvårdsinrättningar. De används för förvaring av liknande produkter och kan delas in i fack för en mer organiserad installation.

Funktioner

  • De har förstärkta sidoribbor och rullade kanter för extra styrka och stabilitet.
  • Dessa papperskorgar kommer med ett inbyggt bakre hänglås för att luta ut på hyllorna för fullständig åtkomst till det inre innehållet.
  • Deras trattdesign och 6-tumsstorlek tillåter upp till 85 procent mer hållkapacitet än en standard 4-tumsbehållare.
  • De kan staplas ovanpå varandra och finns i klara, röda och blå färgalternativ.

Kompatibla tillbehör

  • Akro-Mils Utökad etiketthållare: Den här hållaren är utformad för att ge en stor etikettyta som kan ta emot upp till 2 x 4 tum av självhäftande etiketter. Den kan användas för att skanna större streckkoder och kan installeras både uppåt och nedåt.

Vanliga frågor

Vad är soporna gjorda av?

ShelfMax-kärl är konstruerade av polymerer med hög densitet som tillåter full lastning av innehållet utan att spridas eller spricka.

Kan jag stapla dessa papperskorgar på hyllor?

Ja, de här 6-tumssoporna är kompatibla med Akro-Mils stål- och trådhyllor, plockställ och bänkställ. Detta möjliggör enkel organisation och åtkomst av föremål på ett ställe.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?