Höjd: 6 "till 8" , Innerhöjd: 5 15 / 16 " , Innerlängd: 9 3 / 4 " , Inre bredd: 6 5 / 8 " , Längd: 10 "till 12" , Lastkapacitet: 35 lb. , Material: Industriell kvalitet polymer , Antal Divider Slots Kort: 7 , Ytterhöjd: 6" , Ytterlängd: 11 5 / 8 " , Yttre bredd: 8 3 / 8 " , Antal paket: 8 , Bredd: 8 "till 10"
30080 Shelfmax Shelf Bins
Akro-Mils 30080-serien ShelfMax-fack är designade för att ge upp till 85 procent mer lagringskapacitet än traditionella kärl och erbjuder skräddarsydd förvaring av föremål och tillbehör med hjälp av upp till 7 avdelare. De kan antingen användas ensamma eller med Akro-Mils öppna/stängda stål- eller trådhyllor och bänk- eller plockställ.
Funktioner
- Dessa papperskorgar erbjuder extremt hållbar konstruktion med rullad ås och förstärkta sidoribbor för ökad styrka och stabilitet.
- De har en trattdesign med en bred frontöppning för att ge enkel åtkomst jämfört med traditionella papperskorgar.
- De inkluderar ett stort område med etiketter på framsidan för snabb identifiering av inventarier och ett inbyggt bakre hänglås som gör att behållaren kan hängas säkert på en jalusipanel eller ett skensystem.
- Dessa enheter har även bredkantskanter för att möjliggöra stapling ovanpå varandra och möjliggör enkel portabilitet från en plats till en annan.
Kompatibla tillbehör
- Akro-Mils 29301 Korthållare: Den här hållaren är designad för att passa in i den befintliga korthållaren i ShelfMax-fack för att hålla självhäftande etiketter.
Vanliga frågor
Vad är den maximala lastkapaciteten för ShelfMax-fack?
Dessa färgade papperskorgar finns tillgängliga med en maximal kapacitet på 35 lb.
Hur underhåller man dessa papperskorgar?
Rengör sopornas yta med en ren trasa och milt lösningsmedel för att ta bort smuts eller skräp som kan ha samlats under lagring eller transport.