Höjd: 6 "till 8" , Innerhöjd: 5 15 / 16 " , Innerlängd: 21 3 / 4 " , Inre bredd: 6 5 / 8 " , Längd: 22 "till 24" , Lastkapacitet: 35 lb. , Material: Industriell kvalitet polymer , Antal Divider Slots Kort: 7 , Ytterhöjd: 6" , Ytterlängd: 23 5 / 8 " , Yttre bredd: 8 3 / 8 " , Antal paket: 6 , Bredd: 8 "till 10"
30084 Shelfmax Shelf Bins
Akro-Mils 30084-serien ShelfMax-behållare används på hyllor för att organisera små delar och komponenter. De används idealiskt i lager, distributionscenter, bil- och reparationsverkstäder och tillverknings- och monteringslinjer.
Funktioner
- De har plastkonstruktion för strukturell styvhet och tål belastningar upp till 35 lb.
- Dessa hyllfack har en bred frontöppning för behållaren för enkel åtkomst och en formgjuten etikettyta för att enkelt identifiera lagrade föremål.
- De finns i rött, blått och transparenta/klara färger för att skapa ett färgkodat förvaringssystem för att identifiera olika föremål som lagras i samma område.
- Dessa 6-tums höga hyllor häckar ihop när de är tomma eller bildar stabila förvaringsenheter på stål- och trådhyllor när de är fyllda.
- De har en konstruktion i ett stycke som är vattentät och opåverkad av olja eller fett.
- Dessa hyllfack kan användas med 12, 18 och 24 tum långa plockställ/hyllor/vertikala förvarings- och hämtningsenheter.
Kompatibla tillbehör
- Akro-Mils 29301 Korthållare: Den används för att göra fack i hyllkorgar och kommer i en transparent stil.
Vanliga frågor
Hur rengör man Akro-Mils 30084-seriens hyllfack?
Dessa kärl kan rengöras med milt rengöringsmedel och varmt vatten. Undvik starka kemikalier och slipande rengöringsmedel, eftersom de kan skada behållaren.
Varför är Akro-Mils hyllkorgar färgkodade?
Dessa hyllfack finns i flera färger för enkel identifiering, vilket ger en omedelbar visuell fingervisning om var en viss vara sannolikt kommer att förvaras. De förhindrar också korskontaminering i livsmedelsbearbetningsanläggningar och hjälper till att skilja mellan VVS- och elförsörjning i en underhållsanläggning.