Höjd: 6 "till 8" , Innerhöjd: 5 15 / 16 " , Innerlängd: 21 3 / 4 " , Inre bredd: 5" , Längd: 22 "till 24" , Lastkapacitet: 35 lb. , Material: Industriell kvalitet polymer , Antal Divider Slots Kort: 7 , Ytterhöjd: 6" , Ytterlängd: 23 5 / 8 " , Yttre bredd: 6 5 / 8 " , Antal paket: 10 , Bredd: 6 "till 8"
30094 Shelfmax Shelf Bins
Akro-Mils 30094-serien ShelfMax-kärl är designade för att placeras på hyllor för effektiv förvaring och organisering av smådelar, verktyg och förnödenheter.
Funktioner
- Dessa hyllkorgar har plastkonstruktion för strukturell styvhet och slagtålighet.
- De finns i rött, blått och transparenta/klara färger och har ett färgkodat förvaringssystem för att identifiera olika föremål som lagras i samma område.
- Dessa hyllfack kan användas med 12, 18 och 24 tum långa plockställ/hyllor/vertikala förvarings- och hämtningsenheter.
- De är 6 tum höga hyllfack som kan häckas ihop när de är tomma eller utgöra stabil förvaring.
- Dessa hyllkorgar har en design i ett stycke för vattentätning och är opåverkade av olja eller fett.
- De tål belastningar upp till 32 lb.
Kompatibla tillbehör
- Akro-Mils 29301 Korthållare: Denna transparenta hållare är lämplig för att göra fack i hyllfack.
Vanliga frågor
Är Akro-Mils hyllkorgar miljövänliga?
Akro-Mils hyllkorgar är gjorda av 100 % återvunnen plast (hög slagkraftig polypropen) som kan hålla längre än korrugerade kärl, vilket minskar ersättningskostnaderna och gör dem miljövänliga.
Kan Akro-Mils 30094 Series ShelfMax papperskorgar rengöras enkelt?
Ja, dessa papperskorgar kan enkelt rengöras med mild tvål och vatten.