AKRO-MILS 30098 Shelfmax Shelf Bins


Akro-Mils 30980-serien ShelfMax-kärl används för att lagra och organisera inventarier på kontor, lager och kommersiella utrymmen. De är idealiska för verktyg, skafferiartiklar, köksredskap och delar.

Filter
Höjd: 6 "till 8" , Innerhöjd: 5 15 / 16 " , Innerlängd: 16 " , Inre bredd: 5" , Längd: 16 "till 18" , Lastkapacitet: 35 lb. , Material: Industriell kvalitet polymer , Antal Divider Slots Kort: 7 , Ytterhöjd: 6" , Ytterlängd: 17 7 / 8 " , Yttre bredd: 6 5 / 8 " , Antal paket: 10 , Bredd: 6 "till 8"
StilModellFärgPris (ex moms)
A
30098BLÅ
Blå189 SEK
B
30098SKLAR
Rensa194 SEK
C
30098RED
Red189 SEK
D
30098YELLO
Gul189 SEK

30098 Shelfmax Shelf Bins

Akro-Mils 30980-serien ShelfMax-kärl används för att lagra och organisera inventarier på kontor, lager och kommersiella utrymmen. De är idealiska för verktyg, skafferiartiklar, köksredskap och delar.

Funktioner

  • Akro-Mils 30098-serien ShelfMax-kärl kommer med en bred öppning i fronten av behållaren för enkel åtkomst och en gjuten etikettyta för att enkelt identifiera lagrade föremål.
  • De finns i röd, blå, klar och gul färg och har ett färgkodat förvaringssystem för att identifiera olika föremål som lagras i samma område.
  • Dessa ShelfMax-fack kan användas med 12, 18 och 24 tum långa plockställ/hyllor/vertikala förvarings- och hämtningsenheter.
  • De har plastkonstruktion för strukturell styvhet och tål belastningar upp till 35 lb.
  • Dessa 6-tums höga hyllor häckar ihop när de är tomma eller bildar stabila förvaringsenheter på stål- och trådhyllor när de är fyllda.

Kompatibla tillbehör

  • Akro-Mils 29301 Korthållare: Denna korthållare används för att göra fack i hyllfack och har en genomskinlig kropp.

Vanliga frågor

Vilken färgkodning har dessa Akro-Mils hyllkorgar?

  • Blå - VVS / Personlig / Medicinsk
  • Röd - Elektrisk
  • Gul - Svetsning
  • Grön - Säkerhet / Sårvård
  • Svart - Fästelement / Rengöring & Skydd
  • Sten - VVS / Golvspecifik
  • Ljusblå - Andningsorgan
  • Lila - Mag-tarmkanalen

Hur kan man förhindra att förvaringskärl blir oorganiserade?

Att märka kärl och ha ett system för att organisera artiklar kan förhindra att förvaringskärl blir oorganiserade.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?