AKRO-MILS 30110 Hyllfack


Filter
Höjd: 4 "till 5" , Innerlängd: 10 1 / 4 " , Inre bredd: 1 5 / 8 " , Längd: 10 "till 12" , Lastkapacitet: 7 lb. , Material: Industriell kvalitet polymer , Ytterhöjd: 4" , Ytterlängd: 11 5 / 8 " , Yttre bredd: 2 3 / 4 " , Bredd: 3"
StilModellFärgförpackning AntalPris (ex moms)
A
30110BLÅ
Blå2450 SEK
B
30110SKLAR
Rensa2468 SEK
C
30110GREEN
Grön2450 SEK
D
30110RED
Red2450 SEK
E
30110VIT
White350446 SEK
F
30110YELLO
Gul2450 SEK

30110 Hyllfack

Akro-Mils 30110-serien, 4 tum höga hyllfack används för att lagra och organisera lagerföremål på kontor och kommersiella utrymmen. De har polymerkonstruktion av industriklass för korrosionsbeständighet, hållbarhet och fungerar vid temperaturer ner till -20 grader F. Dessa 4 tum höga hyllkärl häckar ihop när de är tomma eller bildar stabila förvaringsenheter på stålhyllor och plockar rack när de fylls. De har en bred frontöppning för enkel åtkomst till föremål och små behållare (säljs separat) för att separera lagret i individuella, flyttbara förvaringsfack och ett etikettområde för enkel identifiering av de lagrade föremålen. Välj mellan ett brett utbud av dessa 11-5/8 x 2-3/4 tum (utvändig längd x utvändig bredd) Hyllkorgar, tillgängliga i blått, grönt, vitt, gult, klart och rött.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?