AKRO-MILS 30124 Hyllfack


Akro-Mils 30124-seriens hyllkorgar är användbara i tillverkningsanläggningar, sjukhus och kommersiella byggnader för att lagra och organisera små delar och komponenter. De finns i blå, grön, vit, gul, klar och röd.

Filter
Höjd: 4 "till 5" , Innerlängd: 22 1 / 8 " , Inre bredd: 3" , Längd: 22 "till 24" , Lastkapacitet: 20 lb. , Material: Industriell kvalitet polymer , Antal Divider Slots Kort: 7 , Ytterhöjd: 4" , Ytterlängd: 23 5 / 8 " , Yttre bredd: 4 1 / 8 " , Antal paket: 12 , Bredd: 4 "till 5"
StilModellFärgPris (ex moms)
A
30124BLÅ
Blå139 SEK
B
30124SKLAR
Rensa164 SEK
C
30124GREEN
Grön139 SEK
D
30124RED
Red139 SEK
E
30124YELLO
Gul139 SEK

30124 Hyllfack

Akro-Mils 30124-seriens hyllkorgar är användbara i tillverkningsanläggningar, sjukhus och kommersiella byggnader för att lagra och organisera små delar och komponenter. De finns i blå, grön, vit, gul, klar och röd.

Funktioner

  • Akro-Mils har industriell kvalitet polymerkonstruktion för korrosionsbeständighet och hållbarhet.
  • Dessa 4-tums höga hyllor tål temperaturer så låga som -20 grader F och kan sättas ihop när de är tomma.
  • De har flera avdelare för att dela upp inventariet i individuella, avtagbara förvaringsfack.

Kompatibla tillbehör

  • Akro-Mils 29300 Korthållare: Denna hållare är idealisk för att fästa etiketter för enkel identifiering.
  • Akro-Mils 40120 Avdelare: Denna avdelare kan läggas till dessa fack för att dela upp dem i mindre fack.
  • Akro-Mils Small och Large sopkoppar skapar individuella avtagbara förvaringsfack för enkel transport.

Vanliga frågor

Vad är lastkapaciteten för dessa kärl?

De kan hantera laster upp till 20 lb.

Hur rengör jag Akro-Mils 30124-seriens hyllfack?

Akro-Mils 30124-seriens hyllkorgar kan rengöras med en mild tvål- och vattenlösning. Undvik att använda starka kemikalier eller slipande material, eftersom de kan skada papperskorgen.

Hur förvarar man Akro-Mils 30124-seriens hyllfack?

När de inte används bör de förvaras på ett rent, torrt ställe borta från direkt solljus och värmekällor.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?