AKRO-MILS 30128 Hyllfack


Akro-Mils 30128-seriens hyllkorgar används på hyllsystem i garage, verkstäder och hantverksrum för att organisera och lagra små delar och komponenter. Dessa papperskorgar erbjuds i klara, gula, gröna, blå och röda färger.

Filter
Höjd: 4 "till 5" , Innerlängd: 16 1 / 2 " , Inre bredd: 3" , Längd: 16 "till 18" , Lastkapacitet: 15 lb. , Material: Industriell kvalitet polymer , Antal Divider Slots Kort: 7 , Ytterhöjd: 4" , Ytterlängd: 17 7 / 8 " , Yttre bredd: 4 1 / 8 " , Antal paket: 12 , Bredd: 4 "till 5"
StilModellFärgPris (ex moms)
A
30128BLÅ
Blå76 SEK
B
30128SKLAR
Rensa93 SEK
C
30128GREEN
Grön76 SEK
D
30128RED
Red76 SEK
E
30128YELLO
Gul76 SEK

30128 Hyllfack

Akro-Mils 30128-seriens hyllkorgar används på hyllsystem i garage, verkstäder och hantverksrum för att organisera och lagra små delar och komponenter. Dessa papperskorgar erbjuds i klara, gula, gröna, blå och röda färger.

Funktioner

  • De har industriell kvalitet polymerkonstruktion för förbättrad hållbarhet och korrosionsbeständighet.
  • Dessa 12/18/24-tums långa hyllor kan fungera med vanliga tråd- eller stålhyllor för ökad prestanda.
  • De kan användas vid temperaturer ner till -20 grader F.

Kompatibla tillbehör

  • Akro-Mils Korthållare: Den här kartonghållaren har buntband som fästs på stolpkorgar, trådhyllor och nätbehållare för att visa etiketter. Den har plastkonstruktion för att motstå korrosion och förhindra läckage.

Vanliga frågor

Hur rengör man dessa hyllor?

  • Innan du rengör dessa kärl, ta bort alla föremål eller skräp från insidan.
  • Använd en mjuk borste eller trasa för att ta bort löst skräp eller damm från sopornas yta.
  • Om sopkärlen är smutsiga, använd ett milt rengöringsmedel för att ta bort envisa fläckar eller smuts.
  • När du har tagit bort skräp eller smuts från soporna, skölj dem noggrant med rent vatten. Detta hjälper till att ta bort eventuell kvarvarande smuts eller tvättmedelsrester.

Hur organiserar jag dessa förvaringsfack?

  • Gruppera liknande föremål för att avgöra hur många papperskorgar du behöver för varje kategori.
  • Avdelare och sopkärl kan hjälpa till att skapa separata fack i soporna för mindre föremål eller olika typer av föremål.
  • Märk tydligt varje papperskorg med den kategori av föremål den innehåller för att göra det enkelt att hitta och förhindra felplacerade föremål.
  • Ordna papperskorgar på hyllor baserat på ditt arbetsflöde, till exempel gruppering efter kategori eller användningsfrekvens.
  • Använd olika färgade papperskorgar för att skilja mellan olika kategorier av föremål.

Vad är lastkapaciteten för Akro-Mills 30128-seriens hyllfack?

15 lb.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?