AKRO-MILS 30130 Hyllfack


30130-serien Akro-Mils hyllkorgar används för att lagra och organisera inventarier på kontor, lager och kommersiella utrymmen. De är idealiska för verktyg, skafferiartiklar, köksredskap och delar. Dessa fack kan användas med 12, 18 och 24-tums djupa plockställ / hyllor / vertikal förvaring och hämtning un...dess.Läs mer

Filter
Höjd: 4 "till 5" , Innerlängd: 10 1 / 4 " , Inre bredd: 5 1 / 2 " , Längd: 10 "till 12" , Lastkapacitet: 15 lb. , Material: Industriell kvalitet polymer , Antal Divider Slots Kort: 7 , Ytterhöjd: 4" , Ytterlängd: 11 5 / 8 " , Yttre bredd: 6 5 / 8 " , Antal paket: 12 , Bredd: 6 "till 8"
StilModellFärgPris (ex moms)
A
30130BLÅ
Blå86 SEK
B
30130SKLAR
Rensa88 SEK
C
30130GREEN
Grön86 SEK
D
30130RED
Red86 SEK
E
30130YELLO
Gul86 SEK

30130 Hyllfack

Akro-Mils 30130-serien, 4 tum höga hyllfack används för att lagra och organisera lagerföremål på kontor och kommersiella utrymmen. De har polymerkonstruktion av industriklass för korrosionsbeständighet, hållbarhet och fungerar vid temperaturer ner till -20 grader F. Dessa 4-tums höga hyllkärl häckar ihop när de är tomma eller bildar stabila lagringsenheter på stål- och trådhyllor när de fylls. De har flera avdelningsplatser och behållare (säljs separat) för att separera lagret i individuella, flyttbara förvaringsfack. Dessa fack har en bred frontöppning för enkel åtkomst till föremål och ett etikettområde för enkel identifiering av de lagrade föremålen. Välj mellan ett brett utbud av dessa 11-5/8 x 6-5/8 tum (utvändig längd x utvändig bredd) Hyllkorgar, tillgängliga i blått, grönt, vitt, gult, klart och rött.

Funktioner

  • 30130-serien Akro-hyllor kommer med en bred frontöppning för behållaren för enkel åtkomst och en gjuten etikettyta för att enkelt identifiera lagrade föremål.
  • De har industriell kvalitet polymerkonstruktion för att överleva vid temperaturer ner till -20 grader Fahrenheit.
  • Dessa 4-tums höga hyllor häckar ihop när de är tomma eller bildar stabila förvaringsenheter på stål- och trådhyllor när de är fyllda.
  • De är motståndskraftiga mot brott eller sprickor under normala belastningsförhållanden.
  • Konstruktionen i ett stycke är vattentät och opåverkad av olja eller fett.
  • De har ett inbyggt, bakre hänglås som gör att soporna kan lutas ut för att ge fullständig åtkomst.
  • Dessa modeller finns i blå, grön, vit, gul, klar och röd.

Kompatibla tillbehör

Standarder och godkännanden

  • ISO 9001

Vanliga frågor

Vilken färgkodning har Akro-Mils hyllkorgar?

  • Blå - VVS / Personlig / Medicinsk
  • Röd - Elektrisk
  • Gul - Svetsning
  • Grön - Säkerhet / Sårvård
  • Svart - Fästelement / Rengöring & Skydd
  • Sten - VVS / Golvspecifik
  • Ljusblå - Andningsorgan
  • Lila - Mag-tarmkanalen

Varför är Akro-Mils hyllkorgar färgkodade?

Dessa hyllfack finns i flera färger för enkel identifiering, vilket ger en omedelbar visuell fingervisning om var en viss vara sannolikt kommer att förvaras. De förhindrar också korskontaminering i livsmedelsbearbetningsanläggningar och hjälper till att skilja mellan VVS- och elförsörjning i en underhållsanläggning.

Är Akro-Mils hyllkorgar miljövänliga?

Akro-Mils hyllkorgar är gjorda av 100 % återvunnen plast (hög slagkraftig polypropen) som kan hålla längre än korrugerade kärl och därigenom minska ersättningskostnaderna.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?