AKRO-MILS 30280 Akrobins Super Size Bins


Akro-Mils Super-Size AkroBins är kraftiga plastförvaringskärl som är idealiska för att lagra och organisera skrymmande föremål. De är idealiska för tillverknings-, fordons-, bygg- och jordbruksindustrin. Dessa papperskorgar kommer i blå, röd, gul och klara färger för olika kommersiella användningsområden, och erbjuder op...timum materialhantering och förbättrad lagerkontroll.Läs mer

Filter
Höjd: 6 "till 8" , Innerhöjd: 5 3 / 8 " , Innerlängd: 16 7 / 8 " , Inre bredd: 10 11 / 16 " , Längd: 20 "till 22" , Lastkapacitet: 200 lb. , Material: Industriell kvalitet polymer , Antal delningsplatser långa: 3 , Ytterhöjd: 6" , Ytterlängd: 20 " , Yttre bredd: 12 3 / 8 " , Volym: 0.58 cu. ft. , Bredd: 12 "till 14"
StilModellFärgförpackning AntalPris (ex moms)
A
30280GRÅ
--420 SEK
RFQ
B
30280BLÅ
Blå4420 SEK
C
30280SKLAR
Rensa4578 SEK
D
30280RED
Red4420 SEK
E
30280YELLO
Gul4420 SEK

30280 Akrobins Super Size Bins

Akro-Mils Super-Size AkroBins är kraftiga plastförvaringskärl som är idealiska för att lagra och organisera skrymmande föremål. De är idealiska för tillverknings-, fordons-, bygg- och jordbruksindustrin. Dessa papperskorgar finns i blå, röd, gul och klara färger för olika kommersiella användningar, och erbjuder optimal materialhantering och förbättrad lagerkontroll.

Funktioner

  • Akro-Mils Super-Size AkroBins är gjorda av polymer av industrikvalitet för att hålla slipande verktyg utan att skadas.
  • Dessa stapelbara kärl har en robust konstruktion i ett stycke, vilket gör dem resistenta mot korrosion, svaga syror och alkalier. De kan användas med tråd & stålhyllor, stålvagnar och dockor.
  • De tar mindre plats och kan staplas på varandra.
  • Dessa fack har antiglidstopp och förstärkande ribbor för att förhindra obehörig rörelse.
  • De har handtag framtill för lätta lyft.

Kompatibla tillbehör

  • Akro-Mils 40280 Längdavdelare: Denna uppdelningsenhet hjälper användare att organisera litet innehåll i dessa fack.

Vanliga frågor

Vad är lastkapaciteten för dessa Akro-Mils kärl?

De kan hantera laster upp till 200 lb.

Hur rengör man dessa papperskorgar?

Använd mild tvål och vatten för att rengöra dessa AkroBins.

Hur förhindrar jag att förvaringskärl blir oorganiserade?

Att märka kärl och ha ett system för att organisera artiklar kan förhindra att förvaringskärl blir oorganiserade.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?