AKRO-MILS 31112-serien, lådkorg

AKRO-MILS
Begär en offert

Akro-Mils 31112-serie lådkorgar är tillverkade med industriell polymer för att erbjuda maximal vatten-, kemikalie- och fettbeständighet. Dessa kraftiga Akro-förvaringsfack har en stabil struktur och används ofta i hyllor, skåp och plockställ. De har ett draghandtag för enkel åtkomst till innehållet och en stabil bakre flik för säker hängning från hyllorna. Dessa Akro-soptunnor är stapelbara och har en maximal lastkapacitet på 25 lb. De är också färgkodade för snabb identifiering av delar eller förråd som lagras i dem.

 
X
AKRO-MILS 31112BLUAAKRO-MILS 31112GRYBAKRO-MILS 31112CRYC
Lastkapacitet: 25 lb. | Material: Industriell kvalitet polymer | Utanför höjd: 4.625 " | Utanför längd: 11.625 " | Utanför bredd: 11.125 "
StilFärgVolymPris (ex moms)ModellSKU
ABlå0.28 cu. ft.Kr 149
31112BLUAA2AFH
BGrå0.28 cu. ft.Kr 149
31112GRYAA2AFJ
CRensa0.29 cu. ft.Kr 196
31112CRYAA2AFK