ALLEGRO SAFETY Flygslangar, högtryck


Filter
Kopplingar: Hansen Quick Connect , Durometerbetyg: 80 strand A , Passande storlek: 1 / 4 " , Slang Invändig Dia.: 3 / 8 " , Innerdia.: 3 / 8 " , Max. Tryck: 185 psi , Utanför Dia.: 19 / 32 " , Temp. Räckvidd: -20 grader. till 150 grader. F
StilModellFärgLängdMaterialPris (ex moms)
A
9101-25B
-25 ft.Förstärkt flätad polyester2 031 SEK
B
9101-50
Svart50 ft.Polyvinylklorid3 134 SEK
RFQ
B
9101-25
Svart25 ft.Polyvinylklorid2 404 SEK
RFQ
C
9101-50CB
Svart50 ft.polyvinyl5 076 SEK
B
9101-100
Svart100 ft.Polyvinylklorid5 285 SEK
RFQ
C
9101-100CB
Blå100 ft.polyvinyl8 704 SEK
C
9101-25CB
Blå25 ft.polyvinyl3 238 SEK

Flygslangar, högtryck

Allegro flygslangar är konstruerade för tryckluftsförsörjning i pneumatiska system och är kompatibla med märkets levererade andningsskydd. De har robust polyvinylkloridkonstruktion och förstärkt med flätat polyestergarn för att motstå nötning och ger bra mekanisk hållfasthet. Dessa NIOSH -godkända slangar arbetar vid temperaturer från -20 grader Fahrenheit till 150 grader Fahrenheit och är tillverkade med mässingskopplingar från Hansen för snabb montering. Välj bland ett brett utbud av dessa slangar, tillgängliga i svart färg med maximalt tryck upp till 185 psi.
Raptor Supplies erbjuder även Allegro Flygslangar, lågt tryck med OBAC eller Hansen snabbkopplingar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?