Färg: Grå , Sladdlängd: 6.5 ft. , Material: Styv metall , NEMA Plug Configuration: 5-15 , Kraftkälla: 115V AC till 9V DC Adapter, 9V DC Alkaline , Pump Airline Längd: 100 ft. , Pumpavgasfilter: 0.3 mikron HEPA , Pumptyp: Oljefri, roterande skovel , RPM: 1425 rpm, 1725 rpm , Typ: Rotary skovel , Visuellt: Extern AC Power on LED Light
Omgivande luftpumpar
Allegro omgivande luftpumpar är oljefria kompressorer med roterande skovlar, designade för att överföra frisk luft för applikationer som sprayskumning, målning och efterbehandling. De är försedda med en fast metallbas och hölje med pulverlackering, som ger motstånd mot repor. De har en snabbkopplad rectus luftkoppling för att ansluta slangen till utloppet och en övertrycksventil i mässing för justering av lufttillförseln. Dessa UL-erkända pumpar klarar av ett arbetstryck på upp till 15 psi och kan enkelt arbeta i ett temperaturområde på 32 - 104 grader F. Välj bland ett brett utbud av dessa luftpumpar, tillgängliga i längder på 8.25 och 23.5 tum.