Basmaterial: Stål , Färg: Orange , Sladdmätare: 12/3 AWG , Sladdtyp: Medium Duty , Design: Infällbar, ej hopfällbar , Kanalfinish: PVC-belagd , Kanalmaterial: Vinyl, polyester , Fotmaterial: Gummi , Grillfinish: Förkromad , Grillmaterial: Stål , Typ av handtag: Integrerade , Husmaterial: Kallvalsat stål , navmaterial: Aluminium , Max. Kanaltemperatur: 180 Deg. F , Max. Flödeshastighet ett 90 grader. Böja: CFM 4950 , Max. Flödeshastighet två 90 grader. Böja: CFM 4400 , antal fötter: 4 , Fas: 1 , Pluggtyp: Vridlås , Yta: Enkelt lager , Switch Typ: Växla PÅ/AV
Begränsade rymdfläktar
De lätta och bärbara fläktarna med begränsat utrymme och fläktar från Allegro är idealiska för applikationer med begränsat utrymme, eftersom de har en stapelbar design som sparar lagrings- och arbetsutrymme. Fläktar med begränsat utrymme ger både positivt och negativt luftflöde och är perfekta för ventilation och utsug. Allegro-begränsade rymdfläktar finns i axiella explosionssäkra, axiella och axiella varianter med hög effekt med en maximal driftsspänning på 220 volt.