ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Gren T-shirt Mässing med låg bly


Filter
Grundmaterial: Mässing , Kroppsmaterial: Mässing med låg bly , Temp. Räckvidd: -65 grader till 250 grader F.
StilModellKompressionsgängstorlekMax. TryckRörstorlekRörstorlekPris (ex moms)
A
700072-0502
5/16-24 x 1/2-24300 psi1 / 8 "5 / 16 "206 SEK
A
700072-0402
5/16-24 x 7/16-24300 psi1 / 8 "1 / 4 "165 SEK
A
700072-0404
7 / 16-24300 psi1 / 4 "1 / 4 "223 SEK
A
700072-0504
7/16-24 x 1/2-24300 psi1 / 4 "5 / 16 "-
RFQ
A
700072-0808
11 / 16-20200 psi1 / 2 "1 / 2 "434 SEK
A
700072-1008
11/16-20 x 13/16-18150 psi1 / 2 "5 / 8 "480 SEK

Gren T-shirt Mässing med låg bly

Anderson Metals smidda löpartröjor är lämpliga för användning med rör- och andra rördelar för kemisk överföring, bearbetning av livsmedel och drycker och jordbruksapplikationer. Dessa smidda rördelar har en mässingskropp som klarar av tryck och temperaturer 300 psi respektive 250 grader F. Välj mellan ett brett sortiment av dessa grenutslagsplatser, som erbjuds i storlekvarianter 1/8 till 1/2 tum (rör) och 5/16 till 1/2 tum (rör) på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?