ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Mässing FNPT-armbåge, 90 grader


Filter
Kroppsmaterial: Mässing , Klass: 250 , Kopplingstyp: FNPT
StilModellHexstorlekLängdMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
82100-06
-1 29 / 32 "400 psi5 / 8 "3 / 8 "0 grader till 400 grader F.218 SEK
A
82100-24
-3.875 "400 psi1.875 "1.5 "0 grader till 400 grader F.1 680 SEK
A
82100-04
-1.625 "400 psi1 / 2 "1 / 4 "0 grader till 400 grader F.227 SEK
A
82100-16
-3"400 psi1.375 "1"0 grader till 400 grader F.834 SEK
A
82100-08
-2.25 "400 psi3 / 4 "1 / 2 "0 grader till 400 grader F.-
RFQ
A
82100-32
-4.5 "400 psi2.375 "2"0 grader till 400 grader F.2 801 SEK
A
82100-12
-2.625 "400 psi1"3 / 4 "0 grader till 400 grader F.-
RFQ
B
706100-12
1.187 "2"1200 psi1.187 "3 / 4 "-65 grader till 250 grader F.756 SEK
B
706100-02
1 / 2 "3 / 4 "1200 psi33 / 64 "1 / 8 "-65 grader till 250 grader F.103 SEK
B
706100-04
3 / 4 "1"1200 psi25 / 32 "1 / 4 "-65 grader till 250 grader F.178 SEK
B
706100-06
7 / 8 "1 13 / 64 "1200 psi27 / 32 "3 / 8 "-65 grader till 250 grader F.239 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?