ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Mässing FNPT Union


Filter
Kroppsmaterial: Mässing , Klass: 250 , Kopplingstyp: FNPT , Max. Tryck: 400 psi , Temp. Räckvidd: 0 grader till 400 grader F.
StilModellLängdUtanför Dia.RörstorlekPris (ex moms)
A
82104-06
1 29 / 32 "5 / 8 "3 / 8 "-
RFQ
A
82104-04
1.625 "1 / 2 "1 / 4 "643 SEK
A
82104-08
2.25 "3 / 4 "1 / 2 "-
RFQ
A
82104-12
2.625 "1"3 / 4 "-
RFQ
A
82104-16
3"1.375 "1"1 028 SEK
A
82104-20
3.5 "1.625 "1.25 "-
RFQ
A
82104-24
3.875 "1.875 "1.5 "-
RFQ
A
82104-32
4.5 "2.375 "2"-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?