ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Mässingsjordventiler


Filter
Kroppsmaterial: Mässing , Typ av handtag: Spakmanövrerad , Max. Tryck: 30 psi , Temp. Räckvidd: -65 grader till 250 grader F. , Ventildesign: 2-Way
StilModellAnslutningstypTotala höjdenTotal längdRörstorlekRörstorlekPris (ex moms)
A
A6769
kompression1.875 "2.125 "-1 / 4 "447 SEK
A
A6774
kompression1.875 "2.187 "-5 / 16 "386 SEK
A
A6779
kompression1.875 "2.25 "-3 / 8 "510 SEK
B
A6759
kompression1.875 "2.25 "-5 / 16 "424 SEK
B
A6754
kompression1.875 "2.187 "-1 / 4 "464 SEK
B
A694
kompression1.875 "2.187 "1 / 8 "1 / 4 "301 SEK
B
A664
kompression1.875 "2.187 "-5 / 16 "404 SEK
B
A6764
kompression1.875 "2.375 "-3 / 8 "481 SEK
C
6724
flare1.875 "1.875 "-5 / 16 "477 SEK
C
6729
flare2"2"-3 / 8 "393 SEK
C
6719
flare1.875 "1.875 "-1 / 4 "307 SEK
D
6809
FNPT x FNPT1.875 "1.75 "1 / 4 "-259 SEK
D
6804
FNPT x FNPT1.875 "1.437 "1 / 8 "-232 SEK
E
6829
MNPT x FNPT1.875 "2.125 "1 / 4 "-544 SEK
F
6828
MNPT x FNPT2.25 "2.25 "1 / 4 "-753 SEK
E
6824
MNPT x FNPT1.875 "2"1 / 8 "-230 SEK

Mässingsjordventiler

Anderson Metals jordpluggventiler är lämpliga för vätskeflödesreglering inom kyl-, rymd-, mat- och dryckesindustrin, kemisk bearbetning och vattenförsörjning. Dessa plugventiler har mässingskonstruktion med spakmanövrerat handtag för att motstå reaktion mot vätskor samtidigt som det säkerställer enkel användning och tät tätning. Välj mellan ett brett utbud av mässingspluggventiler som klarar tryck upp till 30 psi, tillgängliga i anslutningsalternativ för flare, kompression, FNPT x FNPT och MNPT x FNPT på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?