ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Hex bussning


Filter
Klass: 125
StilModellTemp. RäckviddBody MaterialAnslutningstypHexstorlekLängdMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris (ex moms)
A
706110-0604
-65 grader till 250 grader F.MässingMNPT x FNPT11 / 16 "45 / 64 "1200 psi45 / 64 "3 / 8 "x 1 / 4"47 SEK
A
706110-1208
-65 grader till 250 grader F.MässingMNPT x FNPT1-1 / 16 "29 / 32 "1200 psi1-13 / 64 "3 / 4 "x 1 / 2"118 SEK
A
706110-0402
-65 grader till 250 grader F.MässingMNPT x FNPT9 / 16 "39 / 64 "1200 psi5 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"36 SEK
A
706110-0602
-65 grader till 250 grader F.MässingMNPT x FNPT11 / 16 "45 / 64 "1200 psi45 / 64 "3 / 8 "x 1 / 8"82 SEK
A
706110-0806
-65 grader till 250 grader F.MässingMNPT x FNPT7 / 8 "51 / 64 "1200 psi51 / 64 "1 / 2 "x 3 / 8"75 SEK
A
706110-0804
-65 grader till 250 grader F.MässingMNPT x FNPT7 / 8 "51 / 64 "1200 psi51 / 64 "1 / 2 "x 1 / 4"88 SEK
A
706110-1206
-65 grader till 250 grader F.MässingMNPT x FNPT1-1 / 16 "29 / 32 "1200 psi1-13 / 64 "3 / 4 "x 3 / 8"232 SEK
B
81110-1204
65 grader till 250 grader F.Förkromad mässingFNPT x MNPT--125 psi-3 / 4 "x 1 / 4"-
RFQ
B
81110-1612
65 grader till 250 grader F.Förkromad mässingFNPT x MNPT--125 psi-1 "x 3 / 4"-
RFQ
B
81110-0602
65 grader till 250 grader F.Förkromad mässingFNPT x MNPT--125 psi-3 / 8 "x 1 / 8"98 SEK
B
81110-1202
65 grader till 250 grader F.Förkromad mässingFNPT x MNPT--125 psi-3 / 4 "x 1 / 8"202 SEK
B
81110-0802
65 grader till 250 grader F.Förkromad mässingFNPT x MNPT--125 psi-1 / 2 "x 1 / 8"-
RFQ
B
81110-0402
65 grader till 250 grader F.Förkromad mässingFNPT x MNPT--125 psi-1 / 4 "x 1 / 8"100 SEK
B
81110-1208
65 grader till 250 grader F.Förkromad mässingFNPT x MNPT--125 psi-3 / 4 "x 1 / 2"-
RFQ
B
81110-0806
65 grader till 250 grader F.Förkromad mässingFNPT x MNPT--125 psi-1 / 2 "x 3 / 8"68 SEK
B
81110-0804
65 grader till 250 grader F.Förkromad mässingFNPT x MNPT--125 psi-1 / 2 "x 1 / 4"-
RFQ
B
81110-0604
65 grader till 250 grader F.Förkromad mässingFNPT x MNPT--125 psi-3 / 8 "x 1 / 4"54 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?