ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Minska kopplingen


Filter
Klass: 125 , Kopplingstyp: FNPT
StilModellBody MaterialHexstorlekLängdMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
706119-0602
Mässing7 / 8 "1"1200 psi51 / 64 "3 / 8 "x 1 / 8"-65 grader till 250 grader F.192 SEK
A
706119-1208
Mässing1.25 "1 13 / 64 "1200 psi1-19 / 64 "3 / 4 "x 1 / 2"-65 grader till 250 grader F.337 SEK
A
706119-0804
Mässing15 / 16 "1 13 / 64 "1200 psi15 / 16 "1 / 2 "x 1 / 4"-65 grader till 250 grader F.162 SEK
A
706119-0802
Mässing15 / 16 "1 13 / 64 "1200 psi15 / 16 "1 / 2 "x 1 / 8"-65 grader till 250 grader F.253 SEK
A
706119-0604
Mässing13 / 16 "1"1200 psi51 / 64 "3 / 8 "x 1 / 4"-65 grader till 250 grader F.90 SEK
A
706119-0402
Mässing5 / 8 "1"1200 psi5 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"-65 grader till 250 grader F.63 SEK
B
81119-0402
Förkromad mässing--125 psi-1 / 4 "x 1 / 8"65 grader till 250 grader F.-
RFQ
B
81119-0804
Förkromad mässing--125 psi-1 / 2 "x 1 / 4"65 grader till 250 grader F.-
RFQ
B
81119-0806
Förkromad mässing--125 psi-1 / 2 "x 3 / 8"65 grader till 250 grader F.-
RFQ
B
81119-1204
Förkromad mässing--125 psi-3 / 4 "x 1 / 4"65 grader till 250 grader F.329 SEK
B
81119-1206
Förkromad mässing--125 psi-3 / 4 "x 3 / 8"65 grader till 250 grader F.-
RFQ
B
81119-1208
Förkromad mässing--125 psi-3 / 4 "x 1 / 2"65 grader till 250 grader F.-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?