ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Tees


Filter
Klass: 125 , Anslutning: kompression , Kopplingstyp: FNPT , Rörstorlek: 5 / 8 " , Typ: kompression
StilModellBody MaterialMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
1464X10
----65 grader till 250 grader F.1 326 SEK
B
81101-04
Förkromad mässing125 psi1 / 4 "65 grader till 250 grader F.-
RFQ
B
81101-08
Förkromad mässing125 psi1 / 2 "65 grader till 250 grader F.-
RFQ
B
81101-02
Förkromad mässing125 psi1 / 8 "65 grader till 250 grader F.224 SEK
B
81101-06
Förkromad mässing125 psi3 / 8 "65 grader till 250 grader F.-
RFQ
B
81101-12
Förkromad mässing125 psi3 / 4 "65 grader till 250 grader F.371 SEK
B
81101-16
Förkromad mässing125 psi1"65 grader till 250 grader F.-
RFQ
C
706131-02
Mässing med låg bly1000 psi1 / 8 "-65 grader till 250 grader F.220 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?