Therma-Seal Isolerande T-handtag
Dessa isolerade och 2-1/4 tum långa handtag är designade för kulventiler som används på isolerade rör. De används för att förhindra installation av nya ventiler eller eftermontering av ventilen med nya handtag vid renovering av rörsystemet. De har glasförstärkt nylonkonstruktion för låg friktion och slitstyrka, och har en plugg och lock för att skapa en ångtätning för att förhindra kondens och problem som uppstår på grund av svett på beslagen. Dessa handtag kommer med en innovativ stoppplatta med pläterat stål för att tillåta användning med 2- och 3-delade kulventiler. De uppfyller UL 2043-standarderna, vilket gör dem idealiska för luftbehandlingsapplikationer och kan användas vid temperaturer upp till 275 grader Fahrenheit.