BUSSMANN Säkringshållare för säkringsserier BAF, FNM, FNQ, KLM, KTK


Bussmann säkringshållare är lämpliga för att säkert integrera säkringar i elektriska kretsar, säkerställa en robust strömväg och möjliggöra enkelt byte av säkringar i händelse av överströmsförhållanden. Dessa hållare håller säkringar inneslutna för att förhindra oavsiktlig kontakt med spänningsförande klämmor.

Filter
Växelspänning: 600 VAC , ampere AC: 30 , Indikator för trasig säkring: Nej , DC-spänningsklass: 600 VDC , Säkringslängd: 1.5 " , Säkringstyp: Dvärg , Säkring UL klass: CC , Indikerande/icke-indikerande: Inte indikerande , Max. ampere: 30 , Max. Spänning: 600 , Antal polacker: 1
StilModellMonteringsstilAnslutningstypDjupBreddTrådstorlekSäkringsblockdesignSäkring Dia.Kod för säkringshållarePris (ex moms)
A
HEB-AW-RLC-A
I köPressa-0.41 "12 till 8 CuInline, Breakaway0.41 "D1 464 SEK
B
HEB-AA
I köPressa-0.41 "12 till 8 CuI kö13 / 32 "D776 SEK
C
HEB-AW-RYC
I köCrimp / ställskruv0.94 "1.11 "12 till 3 rader, 12 till 8 endast belastning CuI kö0.41 "D2 054 SEK
D
HPS
PanelSnabbanslutning / lödning2.41 "1.13 "-Bajonett13 / 32 "D / W489 SEK

Funktioner

  • Bussmans HEB-serie in-line säkringshållare kan anslutas var som helst längs en krets för att skydda specifika ledningar. Dessa trådmonterade hållare kan även isolera dessa ledningar i händelse av fel så att resten av ledningssystemet inte skadas.
  • De har ett uttag som omsluter en säkring och pigtail-ledningar som sträcker sig från varje uttag för anslutning till en krets.
  • De är idealiska för applikationer där utrymmet är begränsat eller säkringsdosan är opraktisk.
  • Varumärket panelmonterade säkringsblock är kompatibla för användning med klass CC säkringar för att ge överströmsskydd för grenkretsar, transformatorer och allmänna belastningar.
  • De används också med dvärgsäkringar för att komplettera den primära grenkretssäkringen eller brytaren och ger reservöverströmsskydd för belysning, solenoid, motor- och transformatorkretsar.
  • Dessa panelmonterade säkringar har en cylindrisk kropp som innehåller säkringar för att enkelt passa in i kontrollpaneler och kapslingar.
  • De kommer med en övre öppning för att ta emot säkringen och en terminalände som ansluts till en krets och monteras i en panel.

Standarder och godkännanden

  • CSA
  • UL

Vanliga frågor

Vad är syftet med en skruvknopps säkringslock?

Skruvvredet bär in säkringen i hållaren och säkrar säkringen på plats.

Vad är isolerande stövlar?

Isolerande (eller dielektriska) stövlar medföljer med brythållare för att förhindra risken för elektriska stötar.

Vad är dessa hållare gjorda av?

Dessa säkringshållare är gjorda av ett tufft termoplastmaterial som ger utmärkt isolering och skydd mot vatten eller föroreningar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?