BUSSMANN TCP-seriens specialsäkringar


Filter
Växelspänning: 250 VAC , Diameter: 26mm , Säkringsstorlek/grupp: TCP , Höjd: 2.77mm , Avbrottsbetyg: 50A vid 250Vac , Mfr. Serier: TCP , Monteringssätt: Hingst , Produkttyp: SMD-säkringar , Uppsägningstyp: Bult , Bredd: 2.77mm
StilModellKroppsstilStrömArtikelLängdFörpackningResistensSpänning (AC)Pris (ex moms)
A
TR2 / TCP1.25-R
-1.25AYtmonterad säkring10.29mmKlipp band90 milli-ohm250 VAC11 SEK
B
TR2 / TCP2-R
-2AYtmonterad säkring10.29mmKlipptejp, musrulle, rulle75 MOhms250 VAC11 SEK
A
TR2 / TCP500-R
-500mASäkringar10.29mmKlipp band530 MOhms250 VAC11 SEK
A
TCP100A
Rundt knivblad100ASäkring58mm--660-690 VAC830 SEK
C
TCP80A
Rundkroppssäkringar80ASäkringar58mm--660 VAC till 690 VAC830 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?