CARLING TECHNOLOGIES SPDT vippströmbrytare


Filter
AC-kontaktbetyg: 15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC , Ställdonets längd: 0.68 " , Kontaktformulär: SPDT , HP: 3/4 , Drifttemp. Räckvidd: 0 grader till 150 grader F. , Stamlängd: 0.47 "
StilModellMonteringshålAntal anslutningarStam Dia. och trådstorlekVäxelfunktionTerminalerPris (ex moms)
A
6FC54-73
0.5 "Dia.30.47 "Momentary On / Off / Momentary OnSkruva81 SEK
B
2FC53-73-TABS
0.5 "Dia.30.47 "På / Av / På1/4 "flik45 SEK
C
2FB54-73
0.5 "Dia.30.47 "På / PåSkruva53 SEK
D
2FB53-73-TABS
0.5 "Dia.30.47 "På / På1/4 "flik43 SEK
C
2FC54-73
0.5 "Dia.30.47 "På / Av / PåSkruva55 SEK
B
2GG51-73
0.469 "Dia.60.406 "Av / Krets 1 På / Krets 1 & 2 På1/4 "flik64 SEK
E
LT-1561-601-012
0.469 "Dia.50.406 "På / Av / På1/4 "flik100 SEK
B
2GP51-73
0.469 "Dia.60.406 "Av / Krets 1 På / Krets 2 På1/4 "flik79 SEK

SPDT vippströmbrytare

De UL-listade och CSA-certifierade Carling-växlarna används i stor utsträckning i kommersiella och bostäder elektriska apparater / utrustning för On / Off och lågspänningsapplikationer (12/24 VDC). Dessa SPDT-omkopplare har ett robust mekaniskt spakhandtag för att underlätta strömmen av elektrisk ström i en krets och en långsam kontaktmekanism som ger en liten tidsfördröjning som gör att AC-vågor kan gå igenom sin nollenerginivå. De har en livslängd på 50000 cykler, dielektrisk hållfasthet på 1000 V och AC-kontakt på 15 A vid 125 VAC. Alla dessa vippströmställare är inrymda i ett spårhölje för att förhindra damm.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?