A Luftintag: 1 / 4 "NPT , Städ: Standard , Genomsnittlig CFM @ 15 sekunders körtid: 5.70 , Slag per minut: 1250 , CFM @ Full belastning: 40.5 , Plikt: Allmänt , Fri hastighet: 8000 rpm , Handtagsmaterial: Komposit , Typ av handtag: Pistolhandtag , Husmaterial: Komposit , Max. Vridmoment: 800 fot.lb. , Min. Slangstorlek: 3 / 8 " , Total längd: 7 19 / 64 " , Erforderligt tryck: 90 psi , Square Drive Storlek: 1 / 2 " , Stil: Pistolhandtag , Verktygsvikt: 4.4 lb. , Vridmomentområde: 50 till 600 ft.-lb.