DAYTON Plug-in reläer, hermetiskt förseglade, oktal / fyrkantig bas


Filter
Spolvolt: 12 VDC , Hz: 50/60 , Tryck för att testa: Nej , Säkerhetsbetyg: Klass 1, Div 2
StilModellNålarBastypSpole VA-betygSocketKontaktförstärkarklass (resistiv)KontaktformulärKontaktmaterialKontaktbetygPris (ex moms)
A
1EHA1
11Octal26X156, 1EGP2, 1EGP4123PDTSilverlegering12A @ 240VAC / 28VDC1 869 SEK
B
1EHU4
14Fyrkant1.22A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR134PDTFint silver3A @ 240VAC / 30VDC1 321 SEK

Plug-in reläer, hermetiskt förseglade, oktal / fyrkantig bas

Dayton 12V DC, plug-in reläer används för att isolera lågspänningskretsar från högspänningskretsar eller styra flera kretsar med en enhetlig signal. Dessa hermetiskt förseglade, kvadratiska/oktala basreläer erbjuder tillförlitlighet och motståndskraft mot stötar och vibrationer, idealiska för riskfyllda platser och spolningsapplikationer. De kommer med 3PDT eller 4PDT kontaktformulär med en bärström på 12A respektive 3A. Välj från ett brett utbud av dessa generella reläer, tillgängliga i 1.2 och 2 Watts märkeffekter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?