DAYTON Bussningar av stålreducerare


Filter
Funktion: Anpassar omedelbart större borrningar av olika verktyg med mindre diameteraxlar , Material: Galvaniserat stål
StilModellInuti Dia.LängdUtanför Dia.förp. Antal.Pris (ex moms)
A
2X773
1 / 2 "1.25 "5 / 8 "3112 SEK
A
6L100
1 / 4 "1"5 / 16 "3115 SEK
A
6L101
1 / 4 "1 1 / 16 "3 / 8 "3104 SEK
A
2X775
3 / 4 "1.25 "1"3177 SEK
A
4X664
3 / 8 "1"1 / 2 "3115 SEK
A
6L103
3 / 8 "1 1 / 16 "7 / 16 "3118 SEK
A
2X774
5 / 8 "1.25 "3 / 4 "3109 SEK
A
6L102
5 / 16 "1 1 / 16 "3 / 8 "3115 SEK
A
2X653
7 / 8 "1 5 / 16 "1"3162 SEK

Bussningar av stålreducerare

Dayton reduktionsbussningar i stål används för att anpassa verktyg med stora borrhål (remskivor, kedjehjul och kugghjul) med axlar med liten diameter för att ge en säker passform. Dessa galvaniserade stålenheter ger maximal korrosionsbeständighet i krävande miljöer och inkluderar en 3/16 tums öppen slits för att ta emot kilspår och ställskruvar. Varianter finns i 1-5/16, 1-1/16, 1.25 och 1 tums längdvarianter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?