DAZOR

Dazor grundades 1938 och tillverkar energieffektiv arbetsbelysning, belyst förstoring och digital datormikroskopi. Med huvudkontor i St. Louis County, Missouri, USA, gynnar varumärket elektronik- och hälsovårdsindustrin. Läs mer

Filter

Belysning

Belysning Filter

UppgiftsljusVisa alla

  • Förstoringsglas

    Hjälp användare att enkelt se mindre detaljer. Minska ögonbelastningen enormt och förhindra trötthet i synen. Producera skuggfritt, jämnt och rikligt ljus. Har en slitstark pulverlackfinish och har en arm i plast eller stål i modern stil för enkel placering av lampan

  • Bärbara och uppgiftsbelysningstillbehör

    Inkluderar glödlampor, digitala förstoringssystem, ramfångare, halogenlampor, förstoringsglas, skärmar, optiska linser, ringsignalsatser, U-formade lysrör & väggfästen  

  • Uppgiftsbelysning

    Hjälp enkelt utföra närbildsarbete, lägg märke till känsliga detaljer och läs små teckensnitt. Led- och svanhalsförstoringslampor kan justeras till precis rätt läge för maximal visualisering

LamporVisa alla

  • Cirkulära lysrör

    Bra alternativ till vanliga glödlampor och mer energieffektivt jämfört med lysrör. Passa in i maskiner och bärbara lampor för riktad belysning. Används i nya belysningsinstallationer eller som ersättning för trasiga eller utbrända lampor i befintliga installationer

  • Kompaktlysrör (CFL)

    Ersättande CFL-glödlampor för Dazor hobbyuppgiftsljus och tända förstoringsglas. Även kallade kompaktlysrör är energibesparande rör utformade för att ersätta glödlampor. Ge relativt skuggfri belysning och kompakt storlek så att de enkelt passar in i lampor, taklampor och bordslampor

  • Linjära lysrör

    Gasurladdningslampor för hög energieffektivitet, lång livslängd och relativt låg kostnad; väl lämpad för lager och industriella applikationer

Om DAZOR

Dazor-katalogen innehåller lysrör, arbetsbelysning, förstoringslampor och bärbara belysningstillbehör. Märkets CFL arbetslampor har bredstrålade reflektorer som ger jämnt fördelat ljus. De har en flytande justerbar arm för smidig och enkel placering av lampan i alla lägen, med en total räckvidd på 41 tum. Dessa klämbasljus har en helt sluten motviktsfjäder för dammfri drift och lågt underhåll. De är pulverlackerade för att undvika miljönötning. Dazor linjära lysrör erbjuder upp till 6500 K korrelerad färgtemperatur. Dessa 15W-rör kan producera upp till 825 lumens ljusstyrka. Dessa 18 tum långa rör har en genomsnittlig livslängd på 7500 timmar.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Dazor MPN korsar vanligtvis individuella referenser till motsvarande GE Lighting, Dewalt och Hubbell Lighting MPN. Så om du letar efter Dazor-belysningsarmaturer som antingen är slut i lager eller föråldrade, är chansen stor Raptor Supplies har en alternativ produkt tillgänglig.

Frakt & Leverans

Dessa Dazor-produkter sträcker sig från små till stora storlekar. De kan kräva noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa Dazor-lampor med bud och flygfrakt för minimal stilleståndstid.

Större handelsnamn

LED-lampor i Lumilus-serien

Dazor Lumilus LED-lampor kommer med en dimningskontroll för att justera belysningen. De producerar rent vitt ljus utan UV-strålar. Dessa Dazor ...Läs mer 

Stretchview upplysta förstoringsglas

Dazor Stretchview upplysta förstoringsglas leder bort värme lätt och är idealiska för närhet. De har 50000 XNUMX timmars nominell LED-livslängd...Läs mer 

Hi-Lighter upplysta förstoringsglas

Dazor Hi-Lighter upplysta förstoringsglas är idealiska för att se detaljer på ojämna ytor. De innehåller en flytande armteknologi för...Läs mer 

DAZOR Konkurrensfördelar

Cirkelförstoringsglas

Dazor Circline förstoringsglas har en termiskt formad diffusor med en avancerad optisk film som maximerar ljusgenomsläppligheten samtidigt som ljuset från de 144 lysdioderna sprids och blandas fullt ut för att producera ett starkt sken. De har optiska glaslinser i krona som ger kristallklar, distorsionsfri förstoring. Dessa förstoringsglas har en helt spridd solid-state ljusmotor som eliminerar distraherande hot spots eller multi-shadowing. De har en metallskärm för att avleda värme och hålla dem svala. Deras helt metallkonstruktion står för hållbarhet.

Vanliga frågor

Tillverkar Dazor några bärbara lampor?

Ja, Dazors katalog innehåller också orbital ringljus som lätt kan bäras överallt. Dessutom bör du kolla in olika mobila golvstativ för enkel installation.

Hur väljer jag mellan ett 6W och ett 15W lysrör?

Om du måste belysa ett litet rum, då en Dazor 6W lysrör är tillräcklig. Men om du har en större arbetsyta, bör du satsa på en 15W Dazor-rör.

Varumärkesexklusiva produkter