2007-seriens vertikala hållklämmor
Destaco 2007-seriens vertikala håll ner vippklämmor är lämpliga för montering på trånga utrymmen. Dessa vippklämmor har en fast design för att säkra och lossa material utan att flytta klämmorna och är lämpliga för fordons-, flyg- och livsmedels- och förpackningsindustrin. De är integrerade med spakhandtag som skjuts till upprätt läge för att hålla arbetsstycken stadigt på plats när klämmorna är inkopplade. De är gjorda av stål för att motstå korrosion på utsatta ytor och är integrerade med ett ergonomiskt vertikalt handtag för ett starkt och bekvämt grepp. Dessa Destaco 2007-seriens vertikala håll ner vippklämmor kan motstå belastningar upp till 1000 lb och är kompatibla med gängade spindlar för vertikal fastspänning. Destaco 2007-seriens vertikala håll ner vippklämmor är utrustade med en neoprenspindel med platt spets och har ett stort handavstånd för ökad säkerhet. De finns i flänsade och raka baser.
du använder
Destaco 2007-seriens vertikala håll ner vippklämmor är idealiska för svetsning, träbearbetning, kontroll av fixturer, lätt bearbetning och formsprutning av plast.
Vanliga frågor
Vad är en vertikal håll ned klämma?
Destaco vertikala nedhållningsklämmor är speciellt designade för att hålla arbetsstycket stationärt mot en plan yta/arbetsbänk för olika industriella applikationer som träbearbetning och metallbearbetning.
Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell vippklämma?
Skillnaden ligger i placeringen av klämhandtaget när klämman är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är placerat vertikalt (vinkelrätt mot basen) när det är i låst läge, medan det i fallet med en horisontell vippklämma är placerat horisontellt (parallellt med basen).
Hur fungerar vertikala hållklämmor?
Vissa klämarmsklämmor av U-bar-stil, som Destaco 207-U-klämman, har en neoprenspindel med platt spets som manövreras manuellt med ett handtag/spak. Denna handtagsrörelse trycker spindeln mot arbetsstycket och hindrar den från att röra sig mitt i driften, vilket säkerställer säker fastspänning.
Vad betyder hållförmåga när det gäller klämmor?
Hållkraften eller hållkapaciteten anger klämmans förmåga att hålla nere utrustningen eller plåten på löpande bandet eller under någon annan tillverkningsprocess.
Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för deras ombyggnad?
Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas vid Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
Det finns ingen sådan betydelse för färgen på klämmans handtag, eftersom det bara representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
Vad betyder klämkraft?
Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna lagringskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderlopp, cylinderarea, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
Har Raptor Supplies erbjuda ersättningsspindlar för nedhållningsklämmor?
Ja, Raptor Supplies tillhandahåller Destaco-spindlar för att hålla nere klämmor, för att ersätta utslitna enheter och skydda mot skador orsakade av nötning / vridning / böjning.
Har Raptor Supplies erbjuda ersättningsspindlar för vertikala hållklämmor?
Ja, Raptor Supplies tillhandahåller Destaco-spindlar för att hålla nere klämmor, för att ersätta utslitna enheter och skydda dem från skador orsakade av nötning / vridning / böjning.