2010-seriens vertikala hållklämmor
Destaco 2010-seriens vertikala klämmor används inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin för svetsning, montering och tung produktion. De är lämpliga för att applicera nedåtriktad klämkraft genom att öka den applicerade belastningen genom vippmekanismer. Dessa svetsbara vertikala vippklämmor ger flexibilitet att placera handtaget, basen och klämarmen och svetsa dem i önskat läge för olika klämapplikationer. De är integrerade med exakt bearbetade komponenter med härdade och slipade svängtappar och bussningar. Dessa klämenheter erbjuder ett stationärt alternativ till avtagbara fjäderklämmor eller C-klämmor samtidigt som de fäster material på en arbetsyta. Dessa vertikala fasthållningsenheter tillåter ekonomisk användning på kortvariga jobb med kortvarig fixtur och är helt fristående och behöver bara en enda tryckkälla för ökad säkerhet. Dessa vertikala nedhållningsklämmor har en innesluten design för applikationer i smutsiga arbetsmiljöer som punkt- och MIG-svetsning, och kommer med en icke-svängbar cylinder som lätt kan dras in i fixturer med hårda rör. Destaco 2010-seriens vertikala nedhållningsklämmor håller arbetsstycken på plats med hjälp av ett spakhandtag som skjuts till upprätt läge när klämman är inkopplad. Spaken kopplar in och släpper klämhuvudet för att hålla ett arbetsstycke på ett arbetsbord. Dessa vertikala klämmor är gjorda av stål för att motstå korrosion på utsatta ytor och kan motstå belastningar upp till 1400 lb.
Vi erbjuder också 2002 Series vertikala klämmor erbjuder klämstång som öppnar sig 90 grader.
du använder
Destaco 2010-seriens vertikala klämmor används inom fordons-, flyg- och livsmedels- och förpackningsindustrin för svetsning, montering och tung produktion.
Vanliga frågor
Vad är en vertikal håll ned klämma?
Destaco vertikala nedhållningsklämmor är speciellt designade för att hålla arbetsstycket stationärt mot en plan yta/arbetsbänk för olika industriella applikationer som träbearbetning och metallbearbetning.
Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell vippklämma?
Skillnaden ligger i placeringen av klämhandtaget när klämman är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är placerat vertikalt (vinkelrätt mot basen) när det är i låst läge, medan det i fallet med en horisontell vippklämma är placerat horisontellt (parallellt med basen).
Hur fungerar en vertikal håll-ned vippklämma?
Vippklämman verkar mot arbetsstycket och komprimerar eller sträcker de utrustade länkarna för att hålla arbetsstycket i ett stationärt läge.
Vad betyder hållförmåga när det gäller klämmor?
Hållkraften eller hållkapaciteten anger klämmans förmåga att hålla nere utrustningen eller plåten på löpande bandet eller under någon annan tillverkningsprocess.
Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för deras ombyggnad?
Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas vid Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
Det finns ingen sådan betydelse för färgen på klämmans handtag, eftersom det bara representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
Vad betyder klämkraft?
Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna lagringskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderlopp, cylinderarea, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
Har Raptor Supplies erbjuda ersättningsspindlar för nedhållningsklämmor?
Ja, Raptor Supplies tillhandahåller Destaco-spindlar för att hålla nere klämmor, för att ersätta utslitna enheter och skydda mot skador orsakade av nötning / vridning / böjning.