DESTACO 2013-serien Horisontella nedhållningsklämmor


Filter
StilModellVäxla Lock PlusHållkapacitetMaterialMontering BaseKlämarmstilHandleKlämarmslängdHöjd under klämarmPris (ex moms)
A
2013-U
Nej295 kgStålFlänsU-barhorisontell1.65 "0.75 "374 SEK
B
2013-UR
Ja295 kgStålFlänsU-barhorisontell1.65 "0.75 "656 SEK

2013-serien Horisontella nedhållningsklämmor

Destaco 2013-seriens horisontella nedhållningsklämmor har ett ökat handtagsspel för att minska nypa punkter, tillsammans med ett fast handtag som ger smidig handling. Destaco horisontella klämmor används vid träbearbetning, fixturskontroll, lättbearbetning och vid test av utrustning. De är också utrustade med en U-formad arm med en maximal hållkapacitet på 295 kg.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?