603, 608-serien Raklinjeverkande klämmor
Destaco 603- och 608-seriens raka klämmor används för exakt fastspänning inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin. De applicerar klämkraft i sidled snarare än uppifrån för att säkra arbetsstycken i begränsat utrymme, och är utmärkta för applikationer som metallbearbetning, träbearbetning, fixtur, plastformsprutning, svetsning, testning, CNC-bearbetning, montering av bildelar och stakning/lätt pressbearbetning av industri Utrustning. Dessa rätlinjiga klämmor har en kompakt design för att minska utrymmesbehovet för montering och drift av klämmor, vilket ökar användarvänligheten i trånga utrymmen för både enstaka delar och massproduktion. Destaco 603, 608-seriens klämmor med rak linje kan låsas i både indragna och utdragna lägen och har flänsförsedda baser med gängade hål för snabb och säker installation. Dessa klämmor med rak linje kommer med en gängad kolv som rymmer en sexkantsspindel för att göra klämmans kolvlängd lätt justerbar. Destaco 603, 608-seriens klämmor är gjorda av stål för strukturell styvhet och motstå korrosion på utsatta ytor, och är utrustade med bifogade runda kolvar med en gängad kropp för snabb och säker fastsättning. Dessa enheter är integrerade med ett tryck-/draghandtag för att smidigt flytta kolven in och ut längs dess axel och kan hålla laster från 600 till 850 lb. Utvalda modeller levereras med Toggle Lock Plus-funktionen för att ge över centrumlåsning och förebyggande mot oavsiktlig öppning av klämman.
du använder
Destaco 603- och 608-seriens raka klämmor är idealiska för CNC-bearbetning, montering av bildelar och kontroll av fixturer inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Vanliga frågor
Hur fungerar en klämma med rak linje?
En rätlinjeklämma innehåller en glidande kolv för att ge en rätlinjeklämningsverkan. Kolven kan låsas i antingen drag- eller tryckriktning för att hålla arbetsstycken.
Vad är Toggle Lock Plus-mekanismen?
Destaco 603- och 608-seriens klämmor med rak linje har Toggle Lock Plus-mekanism för att förhindra oavsiktlig öppning av klämmor.
Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för deras ombyggnad?
Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas vid Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
Vad betyder klämmans hållförmåga?
Klämmans hållkapacitet eller hållkraft representerar förmågan hos en klämma för att hålla nere mekanisk utrustning eller plåt vid montering av bildelar eller under tillverkningsprocesser.
Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
Det finns ingen sådan betydelse för färgen på klämmans handtag, eftersom det bara representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
Vad betyder klämkraft?
Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på arbetsstycket genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna lagringskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderlopp, cylinderarea, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.
Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?
Ja, Destaco levererar även induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.