FO, FL, G -serie raklina med klämmor
Destaco FO, FL, G-seriens raklinjeverkande klämmor är idealiska för applikationer där arbetsstyckets tjocklekar och toleranser varierar. Dessa rätlinjiga klämmor rekommenderas för klämning mellan ribbor och ihåliga utrymmen som är svåra att nå. Dessa FO, FL, G raka klämmor har en kompakt design som tillåter både enstaka delar och massproduktion. Dessa Destaco-klämmor med rak linje är utrustade med en kolv och handratt/handspak som kan manövreras antingen med en hand eller båda händerna, separat eller samtidigt. De har en fotmonterad, flänsförsedd bas för enkel installation och kan motstå belastningar upp till 4000 lb. Dessa Destaco FO, FL, G-seriens raka klämmor är endast utformade för axiella belastningar och ett extra radiellt stöd för kolven rekommenderas för användning med sidolaster.
Vanliga frågor
Hur fungerar Destaco-klämmor med rak linje?
Jag lyfter fram rätlinjeklämmor Inkludera en glidande kolv för att ge en rät linje fastspänning. Kolven kan låsas i antingen drag- eller tryckriktning för att hålla arbetsstycken.
Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för deras ombyggnad?
Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas vid Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
Vad betyder klämmans hållförmåga?
Klämmans hållkapacitet eller hållkraft representerar förmågan hos en klämma för att hålla nere mekanisk utrustning eller plåt vid montering av bildelar eller under liknande tillverkningsprocesser.
Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
Det finns ingen sådan betydelse för färgen på klämmans handtag, eftersom det bara representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
Vad betyder klämkraft?
Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på arbetsstycket genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna lagringskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer inklusive cylinderlopp, cylinderarea, spindelposition (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.
Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?
Ja, Destaco levererar även induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.
Är Destaco klämmor med variabel slaglängd i rak linje idealiska för sidobelastningar?
Dessa klämmor är endast konstruerade för axiell belastning. För att klara sidobelastningar rekommenderar vi ett extra radiellt stöd för kolven.