DYNAQUIP CONTROLS Kulventiler i kolstål


Filter
Kulventil Produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: Kolstål , Kroppsstil: I kö , Kopplingstyp: FNPT x FNPT , Max. Tryck: 3000 psi WOG , Max. Ångtryck: 150 psi WSP , Port: full , Tätningsmaterial: RTFE , Stamtyp: Utblåsningsbevis , Temp. Räckvidd: -20 grader till 425 grader F. , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellBollmaterialHantera materialHantera typRörstorlekSittmaterialStammaterialPris (ex moms)
A
VLE2.AK0P 3/4
KolstålStålSpärrspärr3 / 4 "RTFEKolstål1 768 SEK
A
VLE2.AK0P 1
KolstålStålSpärrspärr1"RTFEKolstål2 459 SEK
A
VLE2.AK0P 1/4
KolstålStålSpärrspärr1 / 4 "RTFEKolstål580 SEK
A
VLE2.AK0P 3/8
KolstålStålSpärrspärr3 / 8 "RTFEKolstål560 SEK
A
VLE2.AK0P 1/2
KolstålStålSpärrspärr1 / 2 "RTFEKolstål1 342 SEK
B
VLE2.AK 1 "
Förkromat kolstålFörzinkat stålSpak1"Kolfiber och grafitfylld PTFEFörnicklat stål2 060 SEK

Kulventiler i kolstål

Dynaquip Controls VLE2-seriens kulventiler är lämpliga för vätske- och hydrauloljeflödes- och tryckkontrollapplikationer. Dessa tryckventiler har en konstruktion av kolstål med en fosfatbelagd yta för skydd mot nötande vätskor och RTFE-säten och tätningar för läckagesäker drift. De är dessutom utrustade med en utblåsningssäker skaft för att förhindra explosioner orsakade av överdrivet inre tryck och ett lättgreppbart handtag av spaktyp för användarkomfort. Välj från ett brett utbud av dessa inlinekulventiler av kolstål tillgängliga i 1, 1/2, 1/4, 3/4 och 3/8 tums rörstorleksalternativ på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?