EAZYPOWER Sabotagebeständig skruvmejsel


Eazypower manipuleringssäkra skruvmejslar underlättar installation eller borttagning av manipuleringssäkra skruvar. Dessa skruvmejslar är användbara för elektriker, låssmeder, telefontekniker och underhållspersonal för att vrida säkerhetsskruvar i plattskruvar.

Filter
Finish: Polerad , Handtagsdesign: Dubbelsidig , Handtagsmaterial: butyrat , Total längd: 9" , Skaftlängd: 5" , Skaftmaterial: Legering verktygsstål , Skaftform: Runda , Tether Kapabel: Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
StilModellTipsstorlekTipsstilTipsstilgruppPris (ex moms)
A
35694
#0Säkerhet Pozidriv (R)Phillips / Crosspoint217 SEK
B
35727
#0Säkerhet Square urtagFyrkant146 SEK
C
79740
#4SäkerhetsnyckelSpanner205 SEK
D
79741
#6SäkerhetsnyckelSpanner210 SEK
E
79749
#6Säkerhet Torq-Set (R)Torx (R) / Star166 SEK
F
79750
#8Säkerhet Torq-Set (R)Torx (R) / Star154 SEK
G
79742
#8SäkerhetsnyckelSpanner205 SEK
H
79743
#10SäkerhetsnyckelSpanner205 SEK
I
79751
#10Säkerhet Torq-Set (R)Torx (R) / Star154 SEK
J
79744
#12SäkerhetsnyckelSpanner205 SEK
K
79746
#16SäkerhetsnyckelSpanner289 SEK
L
79748
#20SäkerhetsnyckelSpanner309 SEK
M
86252
1 / 8 "SäkerhetshexHex221 SEK
N
79732
3 / 8 "SäkerhetshexHex241 SEK
O
86250
3 / 32 "SäkerhetshexHex221 SEK
P
86254
5 / 32 "SäkerhetshexHex221 SEK
Q
86251
7 / 64 "SäkerhetshexHex221 SEK
R
79729
9 / 32 "SäkerhetshexHex274 SEK
S
86253
9 / 64 "SäkerhetshexHex221 SEK
T
79731
11 / 32 "SäkerhetshexHex241 SEK

Sabotagebeständig skruvmejsel

Eazypowers Isomax-manipuleringsskruvmejslar är ett populärt val bland elektriker, låssmeder, telefontekniker och underhållspersonal för att ta bort eller installera säkerhetsskruvar genom att förvandla de senare till platta skruvar. Dessa ANSI- och DIN-klassade skruvmejslar från Eazypower har ett 4-sidigt butyrathandtag och ett rundt skaft av legerat verktygsstål. Välj mellan ett brett utbud av fyrkantiga, Torx (R) eller stjärn-, hex-, Philips / kors- och nyckelspets Isomax-skruvmejslar på Raptor supplies.

Funktioner

  • Eazypower ISOMAX-skruvmejslar har ett 4-sidigt butyrathandtag för överlägset grepp.
  • Dessa manipuleringssäkra skruvmejslar finns i Pozidriv, fyrkantig urtagning, sexkant, skruvnyckel och Torq-set-spetsar för att passa på olika skruvhuvuden.
  • De har förkromade stålskaft för att begränsa slitage vid slipande operationer.

Standarder och godkännanden

  • ANSI
  • DIN

Vanliga frågor

Var används manipuleringssäkra Torx-skruvmejslar?

Eazypower manipulationssäkra Torx-skruvmejslar ger högt vridmomentöverföring för att fästa skruvar och bultar säkert i bilar.

Vad används en skruvmejsel för?

Nyckelskruvmejseln har ett spetsigt huvud, vilket gör den idealisk för att fästa eller ta bort skruvar.

Var används manipuleringssäkra skruvar?

Säkerhetssäkra skruvar används i offentliga toaletter där vandalism är ett stort problem.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?