ELDON JAMES Manlig tee


Filter
Grundmaterial: Plast , Efterlevnad: RoHS , Kopplingstyp: Taggförsedda x Barbed x MNPT
StilModellBarb StorlekBody MaterialFärgMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
T16-16HDPE
1"polyetenNatural260 psi1"-80 grader till 226 grader F.319 SEK
B
T8-8NK
1 / 2 "PolyvinylidenkloridNatural260 psi1 / 2 "-80 grader till 226 grader F.539 SEK
A
T8-8HDPE
1 / 2 "polyetenNatural260 psi1 / 2 "-80 grader till 226 grader F.221 SEK
A
T6-4HDPE
1 / 4 "polyetenNatural260 psi3 / 8 "-80 grader till 226 grader F.207 SEK
C
T8-4HDPE
1 / 4 "polyetenNatural260 psi1 / 2 "-80 grader till 226 grader F.250 SEK
C
T8-4WP
1 / 4 "polypropylenWhite150 psi1 / 2 "9 grader till 150 grader F.204 SEK
B
T4-4NK
1 / 4 "PolyvinylidenkloridNatural260 psi1 / 4 "-80 grader till 226 grader F.392 SEK
B
T8-4NK
1 / 4 "PolyvinylidenkloridNatural260 psi1 / 2 "-80 grader till 226 grader F.517 SEK
B
T6-4NK
1 / 4 "PolyvinylidenkloridNatural260 psi3 / 8 "-80 grader till 226 grader F.467 SEK
A
T4-4HDPE
1 / 4 "polyetenNatural260 psi1 / 4 "-80 grader till 226 grader F.215 SEK
D
T12-12HDPE
3 / 4 "polyetenNatural260 psi3 / 4 "-80 grader till 226 grader F.255 SEK
A
T6-6HDPE
3 / 8 "polyetenNatural260 psi3 / 8 "-80 grader till 226 grader F.214 SEK
B
T4-6NK
3 / 8 "PolyvinylidenkloridNatural260 psi1 / 4 "-80 grader till 226 grader F.445 SEK
A
T8-6HDPE
3 / 8 "polyetenNatural260 psi1 / 2 "-80 grader till 226 grader F.223 SEK
B
T6-6NK
3 / 8 "PolyvinylidenkloridNatural260 psi3 / 8 "-80 grader till 226 grader F.488 SEK
A
T4-6HDPE
3 / 8 "polyetenNatural260 psi1 / 4 "-80 grader till 226 grader F.191 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?