FRIEDRICH Wall luftkonditioneringsapparater


Filter
Färg: Grå , Anslutning: Full funktionskontroll , Kontrolltyp: Elektronisk , Djup: 21 " , Duty Rating: Kommersiell klass , Höjd: 15 3 / 4 " , Hz: 60 Hz , NEMA-konfiguration: LCDI, 6-20p , Antal hastigheter: 3 , Driftläge: Kylning / uppvärmning , Nätsladds längd: 6 ft. , Typ av köldmedium: R-410A , Spänning: 230V AC , Bredd: 26 1 / 2 "
StilModellAmpsOmråde (Square-Ft.)WattPris (ex moms)
A
WET10A33
4.5A400 till 450 kvm.935W16 553 SEK
RFQ
A
WET12A33
5.5A450 till 550 kvm.1250W18 597 SEK
RFQ
A
WHT12A33
5.5A450 till 550 kvm.118121 395 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?