Noggrannhet: + / - 5% , Omgivningstemperatur. Räckvidd: 14 till 130 grader F , Anslutningsstorlek: 1" , Höjd: 2 3 / 8 " , Längd: 4" , Max. Tryckfall: 1.5 psi , Max. Temp.: 140 Deg. F , Max. Viskositet: 40 XNUMX SUS , Total längd: 4" , Rotormaterial: Nylon , Sensortyp: Magnetisk , Skaftmaterial: Tungstenkarbid , Bredd: 2 1 / 8 "
Arbetsmekanism
- Slå på mätaren i 01A-serien genom att antingen starta bränsleflödet eller trycka på displayknappen.
- Mätaren ska visa den senaste batchen eller den ackumulerade summan.
- Användare kan hålla skärmknappen intryckt i tre sekunder för att återställa batchtotalen tillbaka till noll.
- Efter en minuts mätning av bränsleflödet stängs mätaren automatiskt av för att spara ström.
Funktioner
- GPI 01A-seriens digitala bränslemätare är batteridrivna med två AAA-batterier och har en 4-siffrig LCD-skärm.
- De kan visa både batch- och kumulativa summor.
- Den totala batchavläsningen kan nollställas medan de ackumulerade summorna återställs till 9999 avläsningar.
- Dessa enheter har en automatisk På/Av-mekanism för att spara batteritid och deras magnetiska sensor har en noggrannhet på +/- 5 %.
- Dessa motorer har aluminium/nylonhölje och förseglade elektroniska kretsar som innehåller nylonrotor, volframkarbidaxel, keramiska lager, ferritsignalgenerator och hållarringar i rostfritt stål.
- De är fabrikskalibrerade enligt petroleumbränslet.
Kompatibla tillbehör
- Bränslefilter: Användare kan installera dessa silar med cirka 35 mesh (500 mikron) för att förhindra att skräp tränger in i mätaren.
Standarder och godkännanden
Vanliga frågor
Kan vi byta ut batterierna i GPI 01A-seriens digitala bränslemätare?
Användare kan enkelt byta ut batterierna i dessa mätare. Användare bör dock komma ihåg att när batterierna tappar ström eller tas bort, återställs batch- och ackumulerade totalavläsningar till noll. Men fabrikskalibreringsinställningarna behålls.
Hur installerar man dessa digitala bränslemätare i GPI 01A-serien?
- Ta bort munstycket från slangen och linda in slangarna med gängtejp utan att inkräkta på flödesbanan.
- Fäst en slang med den valda mätarens utloppsport med en pil som pekar i flödesriktningen.
- Fäst munstycket i mätarens andra ände. Använd en sluten 3/4-tums koppling om det behövs. Dra åt anslutningarna med en skiftnyckel.
- Användare kan installera in-line i både horisontell eller vertikal orientering.
- Man måste dock se till att ledningen är full utan luft för noggrannheten.
Vad är tryck- och temperaturklassificeringen för dessa digitala bränslemätare i GPI 01A-serien?
GPI 01A-seriens digitala bränslemätare har ett tryck på 300 PSI (21 bar) och en driftstemperatur på mellan 14 och 130 grader F (-10 till 54 C).