GPIMETERS 02A-serien, vattenmätare


Filter
Noggrannhet: + / - 5% , Djup: 2.41 " , Höjd: 2.14 " , Material: Aluminium , Bredd: 4"
StilModellAnslutningstypAnslutningsstorlekFlödesområdeVisa enheterVätsketemp. RäckviddMax. TryckPris (ex moms)
A
02A52LM
BSPP hona1"11 till 113 lpmEn liter14 till 130° F300 psi4 572 SEK
RFQ
A
02A31GM
FNPT1"3 till 30 gpmtjej.14 till 130° F300 psi4 572 SEK
RFQ
A
02A31LM
FNPT1"11 till 113 lpmEn liter14 till 130° F300 psi4 572 SEK
RFQ

02A-serien, vattenmätare

Vattenmätare i GPI 02A-serien är idealiska för att noggrant mäta vattenflödet i hydrauliska applikationer. De används för bevattning och i kommersiella och industriella miljöer för att övervaka vattenanvändning för fakturerings- och bevarandesyften. De har dubbla totaliseringsfunktioner som batch- och kumulativa alternativ för att mäta flödet under en enda användning, vilket säkerställer korrekt långsiktig spårning av vattenförbrukningen. Dessa vattenmätare erbjuder ett fjärrövervakningsalternativ som gör att mätaren kan anslutas till ett externt system med hjälp av NPN-öppenkollektorpulsteknologi. Deras LCD-avläsning drivs av två alkaliska AAA-batterier för minimala avbrott i driften. Dessa vattenmätare i GPI 02A-serien tål ett vätsketemperaturområde på 14 till 130 grader F.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?