GUARDAIR Glasfiber / mässing Air Spade Utility


Filter
Diameter: 1.5 " , Håldia.: 1.187 " , Inlopp: 1-1 / 8 till 12 "
StilModellFärgAnslutningstypLängdMaterialClassic OutletPris (ex moms)
A
ASU4000CP
MässingKvinna till Kvinna2.5 "Mässing1-1 / 2 till 12 "981 SEK
B
ASU4004EX
GrönMan till kvinna48 "Glasfiber1-1 / 8 till 12 "8 269 SEK
C
ASU4002EX
GrönMan till kvinna24 "Glasfiber1-1 / 8 till 12 "7 325 SEK
D
ASU4005EX
GrönMan till kvinna60 "Glasfiber1-1 / 8 till 12 "9 163 SEK
E
ASU4003EX
GrönMan till kvinna36 "Glasfiber1-1 / 8 till 12 "7 715 SEK

Glasfiber / mässing Air Spade Utility

Guardair air-spade-förlängningar ger åtkomst i djupa hål eller diken för markevakueringsuppgifter. Dessa enheter har högtrycksklassificerade, isolerade inre luftslangar och är inneslutna av ett icke-ledande, styvt glasfiberrör för termiskt skydd. De är integrerade med mässingshylsor och räfflade trådar för ett överlägset grepp respektive en positiv tätning och en justerbar smutsskydd av gummi för skydd mot flygande skräp. Välj mellan ett brett utbud av dessa tillägg i längder från 24 till 60 tum Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?