HAYWARD YS-serie Y-sil, 1 1/4 tum


Filter
Kopplingstyp: Socket , Packningsmaterial: FPM , Höjd: 5.85 " , Husmaterial: PVC , Max. Tryck: 150 psi , Rörstorlek: 1.25 " , Skärm: PVC , Skärmmaterial: PVC , Skärmstorlek: 1 / 32 " , Täta: FPM , Storlek: 1.25 " , Typ: Sann union , Bredd: 2.94 "
StilModellförbindelseMaterialPris (ex moms)
A
YS10125S
SocketPVC3 059 SEK
B
YS00125S
SocketKlar PVC3 102 SEK
A
YS10125T
GängadPVC3 277 SEK
B
YS00125T
GängadKlar PVC3 256 SEK
C
YS10125TU
GängadPVC3 477 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?