HONEYWELL DPDT, Snap Action, 2NC / 2NO, silverkontakter, global gränslägesbrytare


Filter
Förstärkare: 10 , Kroppsmaterial: Gjutning av zink , Kontaktformulär: DPDT, Snap Action, 2NC / 2NO, Silverkontakter , Djup: 1.18 " , Elektrisk koppling: Skruvplintar , Höjd: 2.37 " , IP-betyg: 67 , NEMA-betyg: 1, 4, 12, 13 , Drifttemp. Räckvidd: -40 grader till 185 grader F. , Spänningsvärde: 300AC / 250DC , Bredd: 2.56 " , Kabelingång: 1/2 "-14 NPT-ledning
StilModellRullmaterialStälldonets längdStälldonets placeringRullbreddResaStälldonstilArmmaterialMovementPris (ex moms)
A
GLEA24A2A
Nylon1.34 "till 3.11"Sida0.25 "Förresa (PT) 26 grader; Overtravel (OT) 49 grader; Differentiell resa (DT) 7 grader; Driftläge (OP) 26 graderRoterande spakarmMetallCW / CCW2 874 SEK
B
GLEA24C
Stål1.89 "★★★★4.7mmFörresa (PT) 0.12 tum; Övertravel (OT) 0.118 i min; Differentialrörelse (DT) 0.024 i driftläge (OP) 1.10 tumKolv, rulleMetallLinjär2 862 SEK
C
GLEA24A1B
Stål1.83 "Sida0.25 "Förresa (PT) 26 grader; Overtravel (OT) 49 grader; Differentiell resa (DT) 8 grader; Driftläge (OP) 26 graderRoterande spakarmStålCW / CCW2 884 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?