KURIYAMA K7300-serien, förstärkt slang, Shore A: 73


Filter
Färg: Rensa , Hårdhet: Strand A: 73 , Material: PVC med trådhelix och garnförstärkning , SAE eller Metrisk: SAE , Temp. Räckvidd: 15 grader till 150 grader F. , Brottgräns: 2200 PSI , Typ: Flexibelt
StilModellBöj RadiusInuti Dia.LängdMax. TryckUtanför Dia.Vägg tjocklekPris (ex moms)
A
K7300-08X100
2"1 / 2 "100ft.250 vid 70 grader F.0.906 "0.203 "8 540 SEK
A
K7300-12X100
2.5 "3 / 4 "100ft.225 vid 70 grader F.1.196 "0.223 "13 378 SEK
A
K7300-16X100
3.5 "1"100ft.225 vid 70 grader F.1.464 "0.232 "15 415 SEK
A
K7300-20X50
4.5 "1.25 "50ft.175 vid 70 grader F.1.75 "0.265 "14 369 SEK
A
K7300-24X50
5.5 "1.5 "50ft.175 vid 70 grader F.2"-15 955 SEK
A
K7300-32X50
7"2"50ft.150 vid 70 grader F.2.6 "0.3 "22 306 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?