LUBE Precisionsmätningspump


Lube (LDI Industries) PMP200-seriens precisionsdoseringspumpar är motordrivna deplacementpumpar som är lämpliga för utmatning av fetter, oljor, färgämnen, bläck, skärvätskor och kemiska tillsatser.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
PMP200-01
7 554 SEK
A
PMP200-02
8 650 SEK
A
PMP200-04
13 320 SEK

Funktioner

  • Lube PMP200 Series (LDI Industries) precisionsdoseringspumpar är externt och oberoende justerbara från 0 till 0.01 kubiktum via en mikrometergänga med 0.57 mm stigning.
  • Dessa precisionsdoseringspumpar för kugghjul kan användas i alla lägen.
  • De tillåter en aktiveringstid på en gång per minut av motorns gångtid för korrekt styrning och positionering.
  • Dessa precisionsdoseringspumpar tillåter självsugande upp till 27 inHg för att suga upp vätskan mot gravitationen.
  • De finns i mässing, aluminium, akryl och stålkroppar.

Kompatibla tillbehör

  • LDI R100 filtrerade reservoarer: Dessa oljereservoarer för gravitation används som oljekoppar för att bibehålla oljemätaren och oljenivån.
  • LDI GCA100, GCA200, GR75 & GR168 Fettreservoarer: De lagrar stora kapaciteter av fetter som används med precisionsdoseringspumpar.

Vanliga frågor

Vilka tätningar används för precisionsdoseringspumpar i Lube PMP200-serien?

  • Buna N
  • Viton

Vilken är den lägsta driftstemperaturen för fetter som används i dessa precisionsdoseringspumpar?

32 grader F.

Vilket är det maximala utgående trycket för dessa precisionsdoseringspumpar?

50 PSIG.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?