A B Inhägnad: Öppna Dripproof , Ram: 48Y , HP: 1/3 , Isoleringsklass: B , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: Pumps , Motordesign: Delad fas , Motorkapslingsdesign: Öppna Dripproof , Motor Sub Application: Kolsyrepumpar , Termiskt motorskydd: Bil , Motortyp: Delad fas , Typskylt RPM: 1725 , Nominell effektivitet: 62% , Antal polacker: 4 , Fas: 1 , Effektfaktor: 0 , Rotation: CW / CCW , RPM-intervall: 1701-1800 , Servicefaktor: 1.0 , Axel Dia.: 5 / 8 " , Skaftlängd: 1.5 " , Termiskt skydd: Bil